UK(三宝)
UK18-8ロイヤル小判エントレーデッシュ
形状
楕円
材質
18-8ステンレス
サイズ(inch)
11-1/2
TKG品番
9-1745-0601
TKG品番(2017)
6-1551-0601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00476132
3062300
285
200
85
¥
23,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください