UK(三宝)
UK18-8ロイヤルオイスタープレート
形状
丸皿
材質
18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)
305×12
TKG品番
9-1746-0401
TKG品番(2017)
6-1552-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00476254
3200040
305
12
¥
11,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください