タイガークラウン
Pエッグスタンド
材質
スチロール樹脂
付属品
エッグ型調味料入れ(Φ42×H55)1個
質量(g)
120
外径×高さH(Φmm×mm)
48×50
耐熱温度(℃)
80
TKG品番
9-1748-1501
TKG品番(2017)
6-1554-1401
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00477995
2277
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください