ムラエ
キャンドル ティアライト
キャンドルが付属で1コ付いています。125TL<PTI69>・505TL<PTI77>が御使用できます。
外径×高さH(Φmm×mm)
63×65
燃焼時間(時間)
約5
質量(g)
200
材質
本体:ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00483796
-
G(グリーン)
¥550
¥
549
¥604
(税込)
翌々日出荷
2026年
03月30日まで
00483787
-
C(クリアー)
¥550
取扱い終了
-
00483805
-
P(ピンク)
¥550
取扱い終了
-
00483814
-
B(ブルー)
¥550
取扱い終了
-
00483823
-
H(コニャック)
¥550
取扱い終了
-
00483832
PTI57006
R(レッド)
¥550
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください