曜日別特売

クリアカップ ボーティブキャンドル

クリアカップ ボーティブキャンドル - カメヤマ
(2件のレビュー)
材質パラフィン、ポリカーボネート質量(kg)0.068外径×高さH(Φmm×mm)(カップ)50×44、(ロウソク)47×42燃焼時間(時間)約12TKG品番9-1780-0701TKG品番(2017)6-1584-0701内容量1ケース(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00483963BA8190000
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-02
用途: 育苗の霜よけ
農・林・水産業

無加温ハウス内にトンネル作ってその中でゴーヤとカボチャの育苗をしています。夜間の霜よけのためトンネル内で使っていますが、12時間どころか18時間くらいは火が着いているので、夕方に着けても早朝の冷え込みも安心出来ています。

2が参考にしています
対象商品 : 00483963
2021-03-25
用途: BBQやパーティーで雰囲気を演出するとき
卸売・小売業

しっかりとしたプラスチックカップに入っているので安定していてロウも溶けてたまる事もなくとても扱いやすく、燃焼時間もしっかりとある高品質なキャンドル

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする