TKG
マーベラス銀仕様 ブレッドトング
全長(mm)
207
仕様
無地
材質
18-12ステンレス鋼
幅(mm)
33
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1792-0252
アーティクルNo.
99
TKG品番(2017)
6-1591-0252
内容量
1個
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00487567
-
¥6,700
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください