ウィンサム レモントング

ウィンサム レモントング - TKGウィンサム レモントング - TKG
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)全長(mm)120仕様無地種別レモントング(無地)幅(mm)17表面処理スペリオール・ミラー仕上TKG品番9-0920-1401アーティクルNo.97TKG品番(2017)6-1593-0146内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00488793-
3,600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする