TKG
SAステーキ皿 小判型
材質
鉄鋳物 天然木
仕様
電磁調理器対応
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00528185
-
大
1100
290×184
269×150×19
9-1857-0101
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
00528203
-
小
950
245×115
214×124×11
9-1857-0102
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください