TKG
SAミニ丸ステーキ皿
ステーキだけのメニューに飽きたお客様へのコンビネーションメニューに御利用ください。
材質
鉄鋳物 天然木
質量(g)
300
外径(Φmm)
120
内径×高さH(Φmm×mm)
111×16
TKG品番
9-1857-0201
木台寸法(mm)
160×130
TKG品番(2017)
6-1657-0201
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00528228
-
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください