TKG
SA柄付ステーキ皿
材質
鉄鋳物 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
900
外径(Φmm)
180
内径×高さH(Φmm×mm)
169×25
TKG品番
9-1857-0301
木台寸法(mm)
213×210
TKG品番(2017)
6-1657-0301
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00528246
-
¥
6,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください