TKG
Feステーキ皿 丸型
従来の鉄鋳物製と比べ軽量化を実現。
熱効率が非常に高く、作業が楽になりました。
材質
鉄
仕様
電磁調理器対応
鉄板厚さ(mm)
2
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
外径×高さH(Φmm×mm)
内径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00528273
15cm
365
15
168×12
150×10
9-1857-0501
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
00528282
17cm
465
17
188×12
170×10
9-1857-0502
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
00528298
19cm
560
19
208×12
190×10
9-1857-0503
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
00528307
22cm
720
22
238×12
220×10
9-1857-0504
¥
8,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください