TKG
Fe万能ステーキ皿 丸深型
従来の鉄鋳物製と比べ軽量化を実現。熱効率が非常に高く、作業が楽になりました。
材質
鉄
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
560
内径×高さH(Φmm×mm)
175×47
鉄板厚さ(mm)
2
TKG品番
9-1857-0601
木台寸法(mm)
220×170
TKG品番(2017)
6-1657-0601
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00528316
-
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください