TKG
SAステーキ皿 小判G型
従来の鉄鋳物製と比べ軽量化を実現。熱効率が非常に高く、作業が楽になりました。
材質
鉄鋳物 木台:天然木
仕様
電磁調理器対応 100V
質量(g)
800
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
243×140
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×135×20
TKG品番
9-1857-0701
木台寸法(mm)
325×145
TKG品番(2017)
6-1657-0701
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00528325
-
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください