イシガキ産業
イシガキ 小判ステーキ皿 浅型
材質
本体;鉄鋳物 木台:天然木
仕様
電磁調理器対応
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00528483
1625
850
25
243×148
235×140×11
9-1859-0101
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00528492
1630
1150
30
300×177
292×169×13
9-1859-0102
¥
4,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください