イシガキ産業
イシガキ 小判ステーキ皿 深型
(1件のレビュー)
材質
本体;鉄鋳物 木台:天然木
仕様
電磁調理器対応
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00528508
124
1010
24
240×145
232×137×20
9-1859-0201
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
00528526
130
1380
30
298×178
286×166×17
9-1859-0202
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください