曜日別特売

イシガキ ステーキ皿 長方形

イシガキ ステーキ皿 長方形 - イシガキ産業イシガキ ステーキ皿 長方形 - イシガキ産業
材質本体;鉄鋳物 木台:天然木仕様電磁調理器対応内容量1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0052854491863518181×125169×117×99-1859-0701
2,800
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
00528562923101023232×162220×146×89-1859-0702
4,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする