イシガキ産業
イシガキ ステーキ皿 丸型
材質
本体;鉄鋳物 木台:天然木
仕様
電磁調理器対応
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
外径(Φmm)
内径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00528623
417
800
17
170
160×20
9-1859-0501
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
00528648
422
1350
22
214
204×19
9-1859-0502
¥
4,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください