曜日別特売

イシガキ ステーキ皿 深型丸

イシガキ ステーキ皿 深型丸 - イシガキ産業イシガキ ステーキ皿 深型丸 - イシガキ産業
材質本体;鉄鋳物 木台:天然木仕様電磁調理器対応内容量1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
外径(Φmm)
内径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0052866661580015150141×309-1859-0601
2,900
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
005286846020120020200192×319-1859-0602
4,100
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする