イシガキ産業
イシガキ おまかせパン
材質
本体:鉄鋳物 木台:天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
1300
外径×高さH(Φmm×mm)
210×32
TKG品番
9-1859-1001
木台寸法(mm)
210×210
TKG品番(2017)
6-1659-1001
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00528788
-
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください