イシガキ産業
イシガキ ハンバーグ&ステーキパン
材質
本体:鉄鋳物 木台:天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
1220
外径×高さH(Φmm×mm)
160×32
TKG品番
9-1859-1201
木台寸法(mm)
160×160
TKG品番(2017)
6-1659-1501
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00528867
355
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください