中部コーポレーション
トキワステーキ皿 長方型
材質
FC150
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※専用ハンドル(PHV07)707別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00529068
309
大
1200
230×165
216×147×9
9-1863-0301
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00529086
309
小
800
180×127
170×115×9
9-1863-0302
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください