三和精機製作所
(S)ステーキ皿 丸型 B
材質
鉄鋳物 天然木
仕様
電磁調理器対応
内容量
1個
注意
※専用ハンドル<PHV02>#12別売
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
外径(Φmm)
内径×高さH(Φmm×mm)
鉄板厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00529418
-
500
15
150
138×17
4
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
00529436
-
730
17
170
159×17
4
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
00529454
-
750
19
190
182×17
3.5
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
00529472
-
1150
21
210
203×20
3
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
00529497
-
1050
22
220
208×18
3
¥
5,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください