三和精機製作所
(S)ステーキ皿 渕付丸型 B
(1件のレビュー)
材質
鉄鋳物 天然木
仕様
電磁調理器対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
外径(Φmm)
内径×高さH(Φmm×mm)
鉄板厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00529515
-
700
15
160
138×15
3.5
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
00529533
-
850
17
180
159×15
4
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00529558
-
850
19
200
180×15
3.5
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
00529576
-
1100
21
223
201×17
4
¥
5,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください