三和精機製作所
(S)ステーキ皿 手付丸型 B
材質
鉄鋳物 天然木
仕様
電磁調理器対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
外径(Φmm)
内径×高さH(Φmm×mm)
鉄板厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00529892
-
650
15
150
144×21
3
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
00529917
-
900
17
170
159×25
3.5
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
00529935
-
1100
19
190
181×25
3.5
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
00529953
-
1350
21
212
198×29
3.5
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください