三和精機製作所
(S)ステーキ皿 浅丸型
材質
鉄鋳物 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
1900
外径(Φmm)
228
内径×高さH(Φmm×mm)
212×8
鉄板厚さ(mm)
9
TKG品番
9-1861-0501
木台寸法(mm)
320×240
TKG品番(2017)
6-1661-0501
内容量
1個
注意
※専用ハンドル<PHV02>#19別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00529978
-
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください