三和精機製作所
(S)和風ステーキ皿 焼杉 梅
材質
鉄鋳物 天然木
仕様
電磁調理器対応
内容量
1個
注意
※専用ハンドル<PHV02>#12別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外径(Φmm)
内径×高さH(Φmm×mm)
鉄板厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00530093
-
大
800
200
180×18
4.5
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
00530118
-
小
600
150
130×18
3
¥
6,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください