三和精機製作所
(S)ステーキ皿 菱丸型
材質
鉄鋳物 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
1500
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×200
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×180×15
鉄板厚さ(mm)
4
TKG品番
9-1861-1301
木台寸法(mm)
308×210
TKG品番(2017)
6-1661-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00530172
-
¥
7,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください