(S)ステーキ皿 花型F

(S)ステーキ皿 花型F - 三和精機製作所
(1件のレビュー)
材質鉄鋳物 天然木仕様電磁調理器対応質量(g)1300外形寸法(幅W×奥行D)(mm)305×210内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×136×14鉄板厚さ(mm)4TKG品番9-1861-1401木台寸法(mm)373×215TKG品番(2017)6-1661-1401内容量1個
注意
※専用ハンドル<PHV02>#19別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00530197-
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00530197
2016-06-21
用途: ステーキ用として利用
その他業種

ステーキのほかに野菜などを余裕を持って使えるので良いと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする