三和精機製作所
(S)ステーキ皿 三筋型F
材質
鉄鋳物 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
1100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
280×195
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×137×13
鉄板厚さ(mm)
3
TKG品番
9-1861-1501
木台寸法(mm)
373×215
TKG品番(2017)
6-1661-1501
内容量
1個
注意
※専用ハンドル<PHV02>#19別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00530215
-
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください