三和精機製作所
(S) ひとり鍋 丸
材質
鉄鋳物 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
900
外径×高さH(Φmm×mm)
178×50
内径×高さH(Φmm×mm)
168×45
鉄板厚さ(mm)
3
TKG品番
9-1861-1601
木台寸法(mm)
200×160
TKG品番(2017)
6-1661-1601
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00530233
-
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください