三和精機製作所
(S) ギョーザ皿 角
材質
鉄鋳物 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
850
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×140×18
鉄板厚さ(mm)
3.5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×22
TKG品番
9-1862-0301
木台寸法(mm)
205×170
TKG品番(2017)
6-1661-1901
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00530294
-
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください