曜日別特売

IKステーキ皿 ニューライン丸型

IKステーキ皿 ニューライン丸型 - 池永鉄工
材質鋳鉄/木台:天然木仕様電磁調理器対応質量(g)1300外径(Φmm)230内径×高さH(Φmm×mm)200×11TKG品番9-1862-1301木台寸法(mm)280×250TKG品番(2017)6-1662-0701内容量1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※専用ハンドル(PHV01)#593別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00530538-
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする