池永鉄工
IKプチプレート和楽
材質
鋳鉄/木台:天然木
質量(g)
650
外径(Φmm)
165
内径×高さH(Φmm×mm)
140×24
TKG品番
9-1862-1901
木台寸法(mm)
255×180
TKG品番(2017)
6-1662-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00530696
-
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください