アサヒ(鋳物)
アサヒ ステーキ皿 丸型
材質
鋳鉄 天然木
仕様
電磁調理器対応
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※ハンドルは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外径(Φmm)
内径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00530897
A127
大
1250
220
Φ208×17
9-1857-1601
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
00530915
A128
小
800
170
Φ160×17
9-1857-1602
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください