アサヒ(鋳物)
アサヒ ステーキ皿 小判
材質
鋳鉄 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
900
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
235×140
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×130×11
TKG品番
9-1857-1701
木台寸法(mm)
296×146
TKG品番(2017)
6-1658-0201
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※ハンドルは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00530933
A101
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください