アサヒ(鋳物)
アサヒ ステーキ皿 新小判
材質
鋳鉄 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
900
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×160
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×142×9
TKG品番
9-1857-1801
木台寸法(mm)
330×173
TKG品番(2017)
6-1658-0301
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00530958
A103
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください