アサヒ(鋳物)
アサヒ ステーキ皿 唐草
材質
鋳鉄 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
1000
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
280×175
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
273×170×13
TKG品番
9-1857-1901
木台寸法(mm)
345×185
TKG品番(2017)
6-1658-0401
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00530976
A104
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください