アサヒ(鋳物)
アサヒ ステーキ皿 梅
材質
鋳鉄 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
1200
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
305×210
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×143×12
TKG品番
9-1858-0101
木台寸法(mm)
375×223
TKG品番(2017)
6-1658-0701
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00531256
A106
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください