アサヒ(鋳物)
アサヒ ステーキ皿 炉端
材質
鋳鉄 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
800
外径(Φmm)
178
内径×高さH(Φmm×mm)
152×15
TKG品番
9-1858-0501
木台寸法(mm)
223×177
TKG品番(2017)
6-1658-1101
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00531335
A129
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください