アサヒ(鋳物)
アサヒ ファミリーパン
材質
鋳鉄 天然木
仕様
電磁調理器対応
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外径(Φmm)
内径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00531353
A124
大
1400
230
220×16
9-1858-0601
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
00531378
A119
小
900
195
183×16
9-1858-0602
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください