アサヒ(鋳物)
アサヒ 柄付ファミリーパン
材質
鋳鉄 天然木
仕様
電磁調理器対応
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外径(Φmm)
内径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00531396
A125
大
1450
230
220×16
9-1858-0701
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
00531414
A118
小
1080
195
183×16
9-1858-0702
¥
5,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください