曜日別特売

アサヒ スナックパン

アサヒ スナックパン - アサヒ(鋳物)
材質鋳鉄 天然木仕様電磁調理器対応質量(g)1150外径(Φmm)185内径×高さH(Φmm×mm)178×16TKG品番9-1858-0801木台寸法(mm)249×213TKG品番(2017)6-1658-1401内容量1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00531432A122
5,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする