曜日別特売

アサヒ グルメパン

アサヒ グルメパン - アサヒ(鋳物)アサヒ グルメパン - アサヒ(鋳物)アサヒ グルメパン - アサヒ(鋳物)
材質鋳鉄 天然木仕様電磁調理器対応内容量1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外径(Φmm)
内径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00531475-1650240227×309-1858-1201
7,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
00531493-1220210200×239-1858-1202
6,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
00531518-750180167×239-1858-1203
5,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする