曜日別特売

アサヒ パワープレート大判

アサヒ パワープレート大判 - アサヒ(鋳物)

300℃の鉄皿が20分経過しても100℃以上を保ちます。

材質鋳鉄 天然木仕様電磁調理器対応質量(g)2100外形寸法(幅W×奥行D)(mm)260×160内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×140×14TKG品番9-1858-1701木台寸法(mm)340×190TKG品番(2017)6-1658-2001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00531773A136
8,000
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする