アサヒ(鋳物)
アサヒ ホットディッシュプレート
ステーキはもちろんグラタン、ハンバーグ、餃子など焼物料理に最適です。
材質
鋳鉄 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
1300
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
255×158
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
207×150×25
TKG品番
9-1858-1401
木台寸法(mm)
300×160
TKG品番(2017)
6-1658-2101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00531798
A137
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください