タカハシ産業
パエリア鍋 専用木台
材質
チューリップウッド
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
上部内寸(mm)
適合サイズ(cm)
下部内寸(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00534083
PPE07018
0.23
Φ148
18
Φ130
9-1865-1101
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
00534108
PPE07020
0.3
Φ168
20
Φ150
9-1865-1102
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
00534126
PPE07022
0.35
Φ185
22
Φ170
9-1865-1103
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
00534144
PPE07024
0.45
Φ210
24
Φ195
9-1865-1104
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
00534162
PPE07026
0.5
Φ225
26
Φ210
9-1865-1105
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00534187
PPE07028
0.55
Φ245
28
Φ228
9-1865-1106
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
00534205
PPE07030
0.7
Φ265
30
Φ250
9-1865-1107
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
00534223
PPE07032
0.75
Φ286
32
Φ270
9-1865-1108
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
00534248
PPE07036
1
Φ325
36
Φ310
9-1865-1109
¥
5,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
00534266
PPE07040
1.2
Φ365
40
Φ350
9-1865-1110
¥
7,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください