和田助製作所
SW 18-8 貝型コキール
形状
変形
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
15
TKG品番
9-1890-1301
TKG品番(2017)
6-1675-1701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00536208
-
155
142
¥
1,680
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください