TKG
トゥインクル サラダボール
自動洗浄機・高温消毒も可能です。
材質
耐熱アクリル樹脂
容量(mL)
340
質量(kg)
0.08
直径(Φmm)
128
高さ(mm)
43
耐熱温度(℃)
80
TKG品番
9-1874-0901
TKG品番(2017)
6-1684-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00543278
TW106
¥
940
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください