タケヤ化学工業
ポリカーボネイト プルージャグ
容量(L)
2.2
材質
ポリカーボネート
仕様
洗浄器対応
質量(g)
425
直径×高さ(mm)
Φ140×220
TKG品番
9-1942-1001
TKG品番(2017)
6-1740-1101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00567902
-
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください