山研工業
ポリカーボネイト ニューピッチャーDX
容量(L)
2.2
材質
ポリカーボネイト
仕様
ストレーナー付
質量(g)
555
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
140×260
耐熱温度(℃)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00570158
-
クリアー
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
-
00570167
-
ブラウン
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください